SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18977516
品番
017010-3000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
3000
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
高さ(mm)
290
外径(Φmm)
145
キャップ形式
共栓
栓サイズ(mm)
44/54
口タイプ
細口
注意
※高さには栓を含みません。