DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん DURAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
18977525
品番
017010-5000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(L)
5
高さ(mm)
340
外径(Φmm)
170
栓サイズ(mm)
45/68
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※高さには栓を含みません。