DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん DURAN
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(L)
1
注文コード
18977552
品番
017030-1000A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(L)
1
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
100
栓サイズ(mm)
29/35
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※高さには栓を含みません。