試薬びん DURAN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 容量(mL)250 注文コード18977586 品番017030-2501A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。

容量(mL)250 高さ(mm)133 外径(Φmm)70 栓サイズ(mm)19/26 材質ほうけい酸ガラス 透明 キャップ形式共栓 口タイプ細口
注意
※高さには栓を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする