SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3000
注文コード
18977656
品番
017050-3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
3000
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
290
外径(Φmm)
145
栓サイズ(mm)
75/45
注意
※高さには栓を含みません。