SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18977762
品番
017080-1000A
参考基準価格(税別)
¥132,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
1000
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
100
栓サイズ(mm)
60/35
注意
※高さには栓を含みません。