SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18977778
品番
017080-120A
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
120
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
100
外径(Φmm)
54
栓サイズ(mm)
34/20
注意
※高さには栓を含みません。