mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
バイオギアシャツ(ハイネック長袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18978165
品番
32MA815014XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
機能
瞬間汗処理で大量の汗もすぐ乾く「ドライアクセル」、動きやすいストレッチ性、紫外線をカットし日焼けから肌を守る、動的機能裁断・機能素材選定など運動時の動きやすさを追求したウエア設計
材質
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色
ドレスネイビー
サイズ
XL
胸廻(cm)
90
肩幅(cm)
36.4
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69