ねじ口びん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 18978277 品番 017200-252A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32〜GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。

材質キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り 型式GL-25 ねじ規格GL-25 最高使用温度(℃)180℃ パッキン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする