エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの ルブリケータ
ミニエアールブリケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18979409
品番
EA153AB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
エアーツールに注油する工具です。
材質
本体:鉄鋳、ボール:プラスチック
容量(mL)
オイル容量:35
質量(g)
224
全高(mm)
120
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
Rc (PT)1/4”
面間寸法(mm)
40