ミニFRLユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18979427 品番EA153AB-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,238
販売価格(税別)
6,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。

寸法(mm)140×135 (H) 容量(mL)オイル容量:30 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” フィルター穴径(μm)5 調整圧力(MPa)0.049〜0.97 面間寸法(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする