ドライバービット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18979549 品番EA611GA-411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580

ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。

質量(g)4 深さ(mm)差込部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11 セット数9本 シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする