エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの ゲージマニホールド
ボールバルブ式マニホールドキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980005
品番
EA101TW-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
専用ケース付き。冷媒の流れが見えるサイトグラス付き。マグネットフックの採用によりマニホールド本体を室外機等に引っかけ傷がつきません。縦140mm×横130mmの超ミニサイズマニホールドです。
仕様
90cmホース3本 (バルブ2個付)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸:320×200×90 、内寸:305×185×70
接続ポート径
UNF1/2-20 (5/16”フレア)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
連成計:-0.1〜3.8 圧力計:0〜5.3
ハンドルタイプ
ボールバルブ