ねじ口びん セーフティコート びんのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18980115 品番017280-10005A
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃〜140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。

容量(mL)1000 高さ(mm)225 耐熱温度(℃)-30〜140 胴外径(Φmm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする