エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
フタ (EA506LD-3A,-4A用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18980301
品番
EA506LD-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
適合本体
EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×204×28