ポータブルモニター (スタンドカバー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18980958 品番EA764AG-155B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200

付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

質量(g)1100 (カバー含む) 消費電力(W)15 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 環境温度範囲(℃)動作:0〜40 スピーカー出力(mW)1×1 画面サイズ15.6インチ アスペクト比16:9 入出力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 リフレッシュレート(Hz)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする