ディスプレイ&スタンドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18980967 品番EA764AG-237A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,000
販売価格(税別)
150,000

ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32〜65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。

仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、 寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3) タイプパネル方式:VA 電源(V)AC100 消費電力(W)8+8 キャスター自在 (ストッパー付)×4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100〜2200 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)温度:0〜40 湿度:10〜80% 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1 モニターサイズ55インチ パネル駆動方式VA
注意
※【お客様組立品】
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする