エスコ
エスコの 熱中対策用品
エスコの その他暑さ対策用品
アイスリストバンド (PCM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18981220
品番
EA915EM-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
結露しません。
用途
腕冷却に
材質
外側:TPU、内容物:PCM
寸法(mm)
255×60
色
ネイビー
質量(g)
55(2個)
冷却時間
水:約30分、氷水:約15分、冷蔵庫:約20分、冷凍庫:約10分
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ。