有効画素数約2424万
撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm
質量(g)約688(バッテリー、SDカード含む)、約628(本体のみ)
付属品ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、充電器 D-BC109、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW168、スタートガイドカメラに装着状態で出荷アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー
仕様広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式
型式P-TTLフラッシュ内蔵TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ
色ブラック
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約93.0×125.5×74.0(突起部を除く)
記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)
総画素数約2478万
使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109
液晶モニターTFTカラーLCD、3.0型
使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)KAF、KAマウントレンズ
表示ドット数約92.1万
アスペクト比3:2
レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)