K-70 ボディキット シルキーシルバー デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ PENTAX(ペンタックス) 18981437

K-70 ボディキット シルキーシルバー デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ PENTAX(ペンタックス) 18981437 K-70 ボディキット シルキーシルバー デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ PENTAX(ペンタックス) 18981437 K-70 ボディキット シルキーシルバー デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ PENTAX(ペンタックス) 18981437

デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18981437 品番K-70 ボディキット シルキーシルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアへ手軽に持ち出せる防塵・防滴構造ボディ、高感度と表現力を兼ね備えた描写性能を小型ボディに凝縮した全天候型一眼レフ。

有効画素数約2424万 撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm 質量(g)約688(バッテリー、SDカード含む)、約628(本体のみ) 付属品ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、充電器 D-BC109、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW168、スタートガイドカメラに装着状態で出荷アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー 仕様広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式 型式P-TTLフラッシュ内蔵TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ シルキーシルバー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約93.0×125.5×74.0(突起部を除く) 記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応) 総画素数約2478万 使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109 液晶モニターTFTカラーLCD、3.0型 使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)KAF、KAマウントレンズ 表示ドット数約92.1万 アスペクト比3:2 レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする