自立しゃもじ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18982864 品番 PM-901
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

特許ダブルエンボス加工でごはんがくっつかないしゃもじが自立しました
自分で立つから衛生的、太くて持ちやすい柄はフックにもかけられます
ヘラの形はごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型
お料理の取り分けもしやすく、おかゆ等もよそえます
自立した頼もしい表情です

材質ポリプロピレン 寸法(mm)201×65×37 ブラック 質量(g)35 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18982889
2021-05-26
用途:
ご飯を炊飯器から茶碗へ

深めの湾曲 薄めの先っぽ 太めの握りがいい感じです。 ところで このタイプのしゃもじ長期間の使用で ご飯がくっつくようになってしまう気がします。なぜですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする