曙産業
ケンミンクッキー型 全国セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18983284
品番
SE-947
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
地図が好き!地元が好き!クッキーが大好き!
都道府県のかたちのクッキーが作れるクッキー型です
クッキー型以外にもチーズやかまぼこ、薄く切った野菜などの抜き型としても使えます
質量(g)
447
(包装込)
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
301×273×43
色
カラフル
種類
セット
品名・タイプ
クッキー抜型
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30