YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905

 

YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905 YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905 YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905 YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905 YKG-C800(B) 電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き) YAMAZEN(山善) 18983905

電気ケトル 0.8L(温度設定機能付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18983905 品番YKG-C800(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽なワンタッチ沸とう。お好みの温度でお湯をキープできる保温機能付き。空焚き防止機能付き。
分かりやすいデジタル表示。1度単位で温度が選択できるので飲み物に合わせた最適温度でお湯を沸かせる。

容量(L)0.8 用途給湯室のコーヒーケトル、ドリップケトル、湯沸かし器として。 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)0.9 機能空焚き防止機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×190×240 保証期間お買い上げ日より1年 温度設定範囲(℃)60〜100(6段階:60/70/80/85/90/95)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18983905 YKG-C800(B) 21042509 EKG-C801(B) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326494
2022-03-09
用途:
値段の割には。。。

蓋がすごいチープ。

値段の割に合わない商品だと思いました。

対象商品:
18983905
2019-05-29
用途:
珈琲やお茶を飲む時
農・林・水産業

沸騰までの時間が少し長いかな?とは思いましたが、音がとても静かなので、お客様の前でお湯を沸かしても邪魔にならないし、細い注ぎ口が珈琲を淹れるのにピッタリです。形もとてもスマートですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする