NCP-30W 保冷精米機 クール米びつ 米冷えーる+ミル エムケー精工 18984097

 

保冷精米機 クール米びつ 米冷えーる+ミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18984097 品番NCP-30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

玄米を冷やして保存し、炊く前に精米する機能を一つに集約。精米度と精米容量を選ぶだけのカンタン操作。
ぬかはぬか容器に、お米はバスケットに完全分離。精米方法はお米に優しく砕米を抑える対流式。
計量部、ぬか容器、精米バスケット、精米羽根は取り外し可能。フタは取り外し可能。後部2箇所にキャスター付き。
冬場など、庫内温度が約15度以下になると自動的に運転率を下げたり停止する省エネ設計。白米も玄米も保冷可能。

容量(kg)(米)30 用途保冷米びつ、保冷米櫃、米びつ、ライスストッカーとして。 仕様精米コース:白米、7分づき、5分づき、3分づき(胚芽) 寸法(mm)(米投入口)W133×D294 質量(kg)22 消費電力(W)精米:320、冷却:75 電源AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×575×1060 定格時間(分)10 保証期間お買い上げ日より1年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする