DR-750N 回転自動調理器 ドラムクック テドンF&D 18984273

 

DR-750N 回転自動調理器 ドラムクック テドンF&D 18984273 DR-750N 回転自動調理器 ドラムクック テドンF&D 18984273 DR-750N 回転自動調理器 ドラムクック テドンF&D 18984273 DR-750N 回転自動調理器 ドラムクック テドンF&D 18984273

回転自動調理器 ドラムクック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18984273 品番DR-750N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食材と調味料を入れてタイマーをセットしたら、回転して自動で調理。
回転して自動で調理。その姿はまさにシェフ。
煮て、焼いて、炒めてと一台で何役もこなすドラムクック。

用途ホテル、旅館、バイキング、ビュッフェ、景品、ギフト、プレゼントに。 セット内容本体、ポット、ガラス蓋、説明書、レシピ、油受け皿、 ポット栓×2個、ポット栓リング×2個(1個はポットに装着済み) 材質【本体】スチール アルミニウム合、【ポット】表面フッ素樹脂加工アルミニウム合金、【ガラス蓋】強化ガラス 質量(kg)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする