代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
刃先交換式ドリル MCTRCH L/D=25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18984711
品番
MCTRCH08.00XM20-25
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DC】8【DCONMS】20【LF】234【LGUIDE】24【LS】50【LU】211.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドパッド
SGP03-12-035-DC
MIID
ZSGT04...
CSP
TRUE