代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49.25【BTED】34【CRKS】M24【DCONWS】16【LB_2】33【LF】80.5【LSCWS】49【SS】SK50
注文コード
18984966
品番
SK50HYDRO16X80.5T
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49.25【BTED】34【CRKS】M24【DCONWS】16【LB_2】33【LF】80.5【LSCWS】49【SS】SK50
J
M12×1
LB
61.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE