SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC平底フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18985828
品番
030110-1550
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
50
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
100
球径(Φmm)
53
摺合せ
SOC-15