030130-152500 SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学) 18985898 030130-152500 SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学) 18985898 030130-152500 SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学) 18985898

SPC剣先梨形フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18985898 品番 030130-152500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。

容量(mL)25 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)90 球径(Φmm)39 摺合せSOC-15

商品説明動画

剣先梨形フラスコのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする