SPCケルダールフラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18986038 品番 030140-24500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。

容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)285 球径(Φmm)102 摺合せSPC-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする