FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 鍵・錠前
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18986154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
180
寸法P(mm)
143
寸法H(mm)
35
寸法(mm)
180
色
ブラウン(GB)
寸法W(mm)
27
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。