SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC二口梨形フラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986266
品番
030160-29200
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
200
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
160
角度(°)
30
外径(Φmm)
80
主管
SPC-29
側管
SPC-15