SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC三口梨形フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986293
品番
030160-31525
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
25
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
97
外径(Φmm)
42
主管
SPC-19
側管
SPC-15