MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 建具金物
MIZUKAMI(水上)の 鍵・錠前
MIZUKAMI(水上)の 空錠・ハンドル単体
アラビアハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
18986495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
100
寸法P(mm)
84
寸法H(mm)
23
寸法(mm)
100
色
ブラウン
寸法W(mm)
22
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。