ドームハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 18986809 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

面付けの取手(ハンドル)です。

材質亜鉛ダイカスト 寸法L(mm)70 寸法P(mm)57 寸法H(mm)17 寸法(mm)70 アンバー 寸法W(mm)7 取手取手
注意
※取付ビス付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする