SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 分留用曲管 長形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987036
品番
030320-1960
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-19
寸法a(mm)
150
角度(°)
120
寸法b(mm)
34
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19