SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 曲管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987124
品番
030350-1590
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15
寸法a(mm)
76
角度(°)
90
寸法b(mm)
54
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15