SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 曲管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987133
品番
030350-1990
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-19
寸法a(mm)
88
角度(°)
90
寸法b(mm)
53
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19