SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC分留頭 長形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987352
品番
030420-1515
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15-15
寸法a(mm)
100
角度(°)
60、120
寸法b(mm)
30
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
側管
SPC-15