030440-1529 SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学) 18987465 030440-1529 SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学) 18987465

SPC連結管 クライゼン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987465 品番 030440-1529
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。

型式SPC-15-29-15-15 側管SPC-15 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-29 寸法a(mm)138 寸法b(mm)35 寸法c(mm)45 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス 枝管SPC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする