030450-1975 SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18987492 030450-1975 SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18987492

SPC分留頭 枝管付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987492 品番 030450-1975
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。

材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-19-19 寸法a(mm)100 角度(°)75 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-15 側管SPC-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする