SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC採取アダプター 曲型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18987517
品番
030460-15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
70
角度(°)
120
寸法b(mm)
65
摺合せ
SPC-15
寸法c(mm)
8