SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC減圧連結管 曲管球付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18987544
品番
030460-191
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
73
角度(°)
105
球径(Φmm)
35
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19
吸入口外径(Φmm)
8