SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用トラップ
SPCトラップ球 一般蒸留用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987736
品番
030550-1515
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15
寸法a(mm)
120
球径(Φmm)
53
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15