FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ヤギリ
ヤギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18987895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプルな和風ヤギリです。
材質
強化スチロール
色
ブラウン
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
224×352
呼称
U型
開口寸法(mm)
140×270