FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ヤギリ
洋風ヤギリ モンブラン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18987947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質
高級ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
600×200×36
取付穴寸法(mm)
(ビス)527×174