MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 換気口
MIZUKAMI(水上)の ヤギリ
軒天 青空
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18987983
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軒天用換気部材です。
材質
強化スチロール
色
木目
タイプ
面付け(ビス付)
外径(Φmm)
135×435
呼称
3号
取付穴寸法(mm)
100×400