030700-15150 SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学) 18988095 030700-15150 SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学) 18988095

SPC冷却器 空冷式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式150mm 下部(SPC)SPC-15 注文コード18988095 品番030700-15150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は型式・下部など5種類から選べます 他の種類を見る

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

材質ほうけい酸ガラス 型式150mm タイプ空冷式 寸法a(mm)150 寸法b(mm)19 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする