SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 空冷式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
200mm
下部(SPC)
SPC-19
注文コード
18988104
品番
030700-19200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
200mm
タイプ
空冷式
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
22
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19