030700-24500 SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学) 18988138 030700-24500 SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学) 18988138

SPC冷却器 空冷式

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式500mm 下部(SPC)SPC-24 注文コード18988138 品番030700-24500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は型式・下部など5種類から選べます 他の種類を見る

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

材質ほうけい酸ガラス 型式500mm タイプ空冷式 寸法a(mm)500 寸法b(mm)22 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする